Motion
09171752
5/16-24, diam. de bride 0.68 po, Écrou de bride dentelé;Acier inoxydable grade 18-8 , finition sans revêtement, Hauteur de bride 0.283 po
N° D’ARTICLE MI11733246
N° MFR09171752
Prix5.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-24, diam. de bride 0.68 po, Écrou de bride dentelé;Acier inoxydable grade 18-8 , finition sans revêtement, Hauteur de bride 0.283 po
N° D’ARTICLE MI11733246
N° MFR09171752

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    0.6800 po
  • Plage de diamètres de bride
    0.6600 po~0.6800 po
  • Hauteur de la bride
    0.2830 po
  • Plage de hauteur
    0.2680 po~0.2830 po
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Largeur sur toute la plage de balles
    0.4890 po~0.5000 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Type
    Écrou à bride dentelé

Aperçu

Description du fabricant
09171752 09171752 5/16-24 18-8 SS SERRAT
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.