Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po, 3/8 po
- Taille maximale14 mm
- Taille min.7 mm
Détails
- Nombre de pièces6
Aperçu
- Les douilles à chocs robustes Quad-16 pour puits profonds contiennent 16 tailles hexagonales combinées en 4 douilles à code couleur
- L’action à ressort permet un accès mains libres à l’une ou l’autre des tailles hexagonales en appliquant simplement une pression sur la petite douille pour la comprimer
- Les douilles à chocs robustes sont fabriquées en acier forgé à froid traité thermiquement pour des applications durables à couple élevé
- Anneaux peints à code de couleur standard de l’industrie pour identifier rapidement les tailles hexagonales
- Les douilles à puits profonds sont idéales pour gérer les filets allongés, les boulons encastrés et les espaces confinés, offrant une portée exceptionnelle et une prise fiable
- Rangez les petits (1/4 à 7/16-Inch) et les moyens (1/2 à 11/16-Inch) douilles quadruples sur le long arbre 1/4-Inch pour passer efficacement d’une combinaison de 8 tailles hexagonales à une autre pour plus de vitesse sur le chantier
- Boîtier d’accessoires MODbox™ une solution de rangement modulaire et organisée conçue pour un accès facile à n’importe quel travail, avec un plateau de rangement de petites pièces pour les fixations et les forets