Motion
40118
Cepillo de hoja - Mango de madera, #2 Tamaño de cepillo
Artículo MI #01553194
No. Fabricante 40118
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de hoja - Mango de madera, #2 Tamaño de cepillo
Artículo MI #01553194
No. Fabricante 40118
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de las cerdas
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño del cepillo
    #2
  • Grosor del cepillo
    7/16 pulg.
  • Longitud total
    8.7000 pulg.

Detalles

  • Material de la férula
    Metal
  • Material del mango
    Madera
  • Número de Upc del fabricante
    012382401184
  • Cantidad del paquete
    24
  • Tipo de hoja
    Pañuelo angular

Descripción general

Descripción del fabricante
CEPILLO OVALADO DE 40118 1/2"
  • 1-3/4 pulgadas de longitud de recorte
  • Grosor del cepillo de 7/16 pulg.
  • Ideal para limpiar piezas, hendiduras y pintar áreas difíciles de alcanzar
  • Mango de espuma liso
  • Ribete plano

También puede gustarle

Los clientes también compraron