Motion
CHB2203UR
CHB2203UR
Artículo MI #02303993
No. Fabricante CHB2203UR
Precio119.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CHB2203UR
Artículo MI #02303993
No. Fabricante CHB2203UR
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
Precio119.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.5625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.5
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Uretano
  • Serie de cojinetes de percha
    CHB
  • Tipo de percha
    220
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB2203UR 1 1/2" ESTILO 220 URETANO

También puede gustarle

Los clientes también compraron