Motion
100 SYNO OL

RENOLD JEFFREY
100 SYNO OL

Eslabón desplazado - 100 / 1-1/4 en paso
Artículo MI #02728923
No. Fabricante 100 SYNO OL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
100 SYNO OL

Eslabón desplazado - 100 / 1-1/4 en paso
Artículo MI #02728923
No. Fabricante 100 SYNO OL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    39.7 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    18.90 mm
  • Altura de la placa de enlace
    30.17 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    4.06 mm
  • Diámetro del pasador
    9.54 mm
  • Diámetro del rodillo
    19.05 mm
  • Peso
    0.30 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Sino
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    673766033829

Descripción general

Descripción del fabricante
100 ENLACE DE DESPLAZAMIENTO DE SINO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron