Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza3/8 x 3/8 pulg.
- Ancho de la cabeza exterior3/4 x 7/8 pulg.
- Longitud total5-1/2 pulg.
- Peso0.18 lb
- Tamaño de la llave3/8 x 7/16 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoPulido
- Estilo de mangoPlano
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- TrinqueteTrinquete incluido
- Puntos de conexión12 PT
- UPC_NO662679062651
- Tipo de llaveLlave para caja de trinquete