Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la órbita1/8 pulg.
- Altura total4.16 pulg.
- Longitud total9.63 pulg.
- Ancho general6.88 pulg.
- Longitud de la almohadilla4 pulg.
- Tamaño de la almohadilla4 pulg.
- Ancho de la almohadilla3 pulg.
- Peso de la herramienta1.43 lb
- Peso2.353 lb
Detalles
- Consumo de aire17 cfm
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Ideal para el acabado de superficies planas y el lijado con sellador • Compacto, ligero y con agarre• Diseño superior para reducir la fatiga • Equilibrado con precisión y diseñado para un funcionamiento suave • La potencia neumática proporciona horas de uso continuo, superando con creces las lijadoras eléctricas estándar (la manguera de aire y el compresor de aire se venden por separado) • Tres modelos: sin vacío, preparado para vacío central y vacío autogenerado
- Estilo de mangoÁngulo derecho
- Caballos de fuerza0.28 CV
- Incluye gestión de polvoGestión de polvo no incluida
- Número de stock del fabricante60440127037
- Número de Upc del fabricante00051141203317
- Velocidad máxima10000 rpm
- Forma de la almohadillaRectangular
- Clasificación de potencia0.24 CV
- Fuente de alimentaciónAire
- Orbitación aleatoriaNo es una órbita aleatoria
- UPC_NO00051141203317
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Ideal para acabado de superficies planas y lijado con sellador
- Compacto, ligero y con agarre desde
- el diseño superior para reducir la fatiga
- Equilibrado con precisión y diseñado para un funcionamiento suave
- La alimentación neumática proporciona horas de uso continuo, superando con creces las lijadoras eléctricas estándar (la manguera de aire y el compresor de aire se venden por separado)
- Tres modelos: sin vacío, preparado para vacío central y autogenerado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.