Motion
CP1720R50
Taladro neumático de esquina de 50 mm (2 pulgadas), plato de garras Morse Taper 4 , 2.19 HP / 1600 W, par de torsión de calado 289 ft. lbf / 392 Nm - 140 RPM
Artículo MI #06743288
No. Fabricante CP1720R50
Precio6,353.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro neumático de esquina de 50 mm (2 pulgadas), plato de garras Morse Taper 4 , 2.19 HP / 1600 W, par de torsión de calado 289 ft. lbf / 392 Nm - 140 RPM
Artículo MI #06743288
No. Fabricante CP1720R50
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
Precio6,353.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    35.2 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    79.5 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de plato de garras
    Cono Morse
  • Tipo de escape
    Lado
  • Estilo de mango
    Esquina
  • Caballos de fuerza
    2.19 CV
  • Número de Upc del fabricante
    4589484313104
  • Material
    Aluminio
  • Reversible
    Reversible
  • UPC_NO
    015451706623

Descripción general

Descripción del fabricante
CP1720R50 BROCA EN ESQUINA
  • Broca de esquina reversible de 50 mm (2")
  • 140rpm de velocidad libre
  • Potente con motor de 2.2 CV (1630 W)
  • Llave de broca cónica Morse n.o 4 , adecuada para taladrar hasta 2", escariado y roscado hasta 2"
  • El acelerador rodante de retorno automático garantiza el control de seguridad
  • La excelente caja de engranajes duradera garantiza un taladrado fuerte

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"