Motion
1209KTNC3
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 45 mm D.I., 85 mm D.E., 19 mm Ancho
Artículo MI #08673728
No. Fabricante 1209KTNC3
Precio179.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 45 mm D.I., 85 mm D.E., 19 mm Ancho
Artículo MI #08673728
No. Fabricante 1209KTNC3
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
Precio179.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    19 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    AUTOALINEACIÓN SERIE 1209KTNC3 1200
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    1209KTNC3 El rodamiento cuenta con un 1:12 orificio cónico de 45 mm, cierre abierto, 85 mm OD, 19 mm de ancho; perfecto para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    1209KTNC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176409431
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176409431

Descripción general

Descripción del fabricante
AUTOALINEACIÓN SERIE 1209KTNC3 1200