Motion
480
Adhésif Prism Cyanoacrylate - Noir, 20 g, bouteille, liquide, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI01136476
N° MFR480
Prix36.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif Prism Cyanoacrylate - Noir, 20 g, bouteille, liquide, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI01136476
N° MFR480

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    20 g
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Application
    Collage de pièces à raccords serrés
  • Couleur
    Noir
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Heure du présentoir
    90 s
  • Numéro CUP du fabricant
    079340480407
  • Comp. matériel
    Caoutchouc renforcé
  • Type de colis
    Bouteille
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • CUP_NON
    079340480407
  • Viscosité
    200 cP

Aperçu

Description du fabricant
135466 48040 480 PRISM 20 GR BO
  • Faible viscosité, noir, caoutchouc renforcé, une partie, durcissement à température ambiante, adhésif instantané
  • Conçu pour coller le métal, le caoutchouc et certains plastiques
  • Excellente résistance au pelage, aux chocs et à la transparence
  • Approuvé NSF-61

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté