Motion
LGWA 2/0.2

SKF
LGWA 2/0.2

Graisse – extrême pression, composition complexe de lithium, qualité NLGI 2 , taille 200 g, contenant tubulaire, couleur ambre, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -20 à +285 °F
N° D’ARTICLE MI01502088
N° MFRLGWA 2/0.2
Prix22.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LGWA 2/0.2

Graisse – extrême pression, composition complexe de lithium, qualité NLGI 2 , taille 200 g, contenant tubulaire, couleur ambre, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, -20 à +285 °F
N° D’ARTICLE MI01502088
N° MFRLGWA 2/0.2
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
Prix22.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    200 g
  • Poids net
    0.44 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    15.85 lb

Détails

  • Application
    • Roulements de roues dans les voitures, les remorques et les camions • Machines à laver • Ventilateur et moteurs électriques
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Complexe de lithium
  • Type de contenant
    Tube
  • Point de chute
    +480 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Formulaire
    Graisse
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de lithium
  • Type de lubrifiant
    LGWA 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577745842
  • Température de fonctionnement maximale
    284 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Grade nucléaire
    Pas de qualité nucléaire
  • Type d’huile
    Minéral
  • Gamme de produits
    LGWA 2
  • Plage de température
    -20 à +285 °F
  • Type
    Pression extrême
  • CUP_NON
    7316577745842
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    0-0

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE POUR TUBE LGWA 2/0.2 200G À CHARGE ÉLEVÉE,
  • Excellente lubrification à des températures de pointe allant jusqu’à 220 °C (430 °F) pendant de courtes périodes
  • Protection des roulements de roues fonctionnant dans des conditions difficiles
  • Lubrification efficace dans des conditions humides
  • Bonne résistance à l’eau et à la corrosion
  • Excellente lubrification sous des charges élevées et des vitesses faibles