Motion
10-510
Couteau utilitaire FatMax ou lame de rasoir - Acier
N° D’ARTICLE MI03632848
N° MFR10-510
Prix18.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couteau utilitaire FatMax ou lame de rasoir - Acier
N° D’ARTICLE MI03632848
N° MFR10-510

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8.0000 po
  • Longueur totale
    8.0000 po
  • Poids
    0.34 lb
  • Largeur
    5-1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poignée antidérapante
  • Couleur
    Noir, jaune
  • Distributeur
    Pas un distributeur
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de lames
    1
  • Bords simples ou doubles
    Célibataire
  • Lame à bouton-pression
    Pas de lame à enclencher
  • Type
    Couteau à crochet
  • CUP_NON
    076174105100

Aperçu

Description du fabricant
10-510 COUTEAU DE CROCHET