Spécifications
Dimensions
- Taille du collet1/2 po
- Couple1400 po
Détails
- Détails supplémentaires1/2 po Hammer Drill / Driver (2602-20), SAWZALL® Reciprocating Saw (2620-20), Circular Saw (2630-20), 1/4 In. Tournevis à chocs hexagonal (2650-20), 4.5 po Coupe/broyeur (2680-20), lampe de travail (49-24-0171)
- Ampère-heure3.0 Ah
- Piles inclusesPiles incluses
- Type de batterieLithium-ion
- Changement de lameSans clé
- CertificationCSA, ETL, UL
- Finition couleurRouge/Noir
- Comprend1/2 po Hammer Drill / Driver (2602-20), SAWZALL® Reciprocating Saw (2620-20), Circular Saw (2630-20), 1/4 In. Tournevis à chocs hexagonal (2650-20), 4.5 po Cut-Off/Grinder (2680-20), Work Light (49-24-0171), (2) M18™ XC High Capacity RED LITHIUM™ Batteries (48-11-1828), 1-Hour Charger (48-59-1801), Type 1 Guard, Type 27 Guard, Spanner Wrench, General Purpose SAWZALL® Blade, Contractor Bag
- Numéro CUP du fabricant045242273317
- Nombre de pièces6
- CUP_NON045242273317
- Tension18 V
- Garantie5 ans (outil), 3 ans (batterie)
Aperçu
- Le marteau perforateur/visseuse sans fil M18™ de 1/2 po avec moteur sans cadre Milwaukee à 4 pôles offre un couple maximal de 525 po-lb, de 0 à 550/0 à 1,700 tr/min et 29,000 BPM
- Scie alternative sans fil SAWZALL® M18™ avec mécanisme breveté de protection d'engrenage et d'équilibrage
- L’impact hexagonal de M18™ 1/4 po avec le moteur sans cadre Milwaukee à 4 pôles offre un couple de 1400 po-lb
- La scie circulaire sans fil M18™ de 6-1/2 po produit 3,500 tr/min avec protections supérieure et inférieure en magnésium pour une durabilité maximale
- Le moteur 4 pôles sans fil de la meuleuse M18™ de 4-1/2 po offre 9,000 tr/min tout en offrant une sécurité accrue à l’utilisateur avec une protection contre les surcharges, un protecteur sans outil et résistant à l’éclatement
- La lampe de travail sans fil M18™ offre un crochet repliable pour une utilisation mains libres et une tête rotative de 135 degrés pour diriger la lumière vers la zone de travail
- DPM , gestion de l’alimentation numérique : la protection contre les surcharges prévient les dommages à l’outil et à la batterie dans des situations abusives
- Compatibilité : fonctionne avec les batteries au lithium rouge de grande capacité M18™ XC et les M18™ batteries au lithium rouge compactes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee