Motion
48-11-2412

MILWAUKEE TOOL
48-11-2412

Pile M12™ REDLITHIUM™ XC 3.0Ah (2 pièces)
N° D’ARTICLE MI05635970
N° MFR48-11-2412
Prix264.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-11-2412

Pile M12™ REDLITHIUM™ XC 3.0Ah (2 pièces)
N° D’ARTICLE MI05635970
N° MFR48-11-2412

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix264.12 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • 3.0 Amp hour - 32 watt hour battery • High current discharge - increased power and performance • Sturdy base - allows M12™ tools to easily stand • Lithium-ion battery delivers long life and run time with fade-free power • For use with Milwaukee® M12™ cordless tools • M12™ Compatibility - compatible with most M12™ tools and electronics (not compatible with 2320 M12™ plumb laser and 2290 SUB-SCANNER™ M12™ cordless detection tool)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242286799
  • Matériel
    Plastique
  • CUP_NON
    045242286799

Aperçu

Description du fabricant
48-11-2412 M12 REDLITHIUM PAQUET DE 2
  • 3.0 A/h - batterie de 32 W/h
  • Décharge de courant élevée - puissance et performance accrues
  • Base robuste - permet à M12™ outils de se tenir facilement
  • La batterie au lithium-ion offre une longue durée de vie et de fonctionnement avec une puissance sans décoloration
  • À utiliser avec les outils sans fil Milwaukee® M12™
  • M12™ Compatibility - compatible with most M12™ tools and electronics (not compatible with 2320 M12™ plumb laser and 2290 SUB-SCANNER™ M12™ cordless detection tool)
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good