Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur85 mm
- Largeur totale54 mm
- Poids1.17 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe modèle JR75X85X54 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 75 mm, un diamètre extérieur de 85 mm, une largeur globale de 54 mm et un poids de 1.17 lb, conçu pour les applications à grande capacité.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR75X85X54
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieJR