Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Extérieur Diamètre120 mm
- Global Largeur36 mm
- Poids1.85 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles NK100/36A présente un diamètre d’alésage de 100 mm, un diamètre extérieur de 120 mm, une largeur totale de 36 mm, une fermeture ouverte et un poids de 1.85 lb, ce qui le rend adapté aux applications industrielles à forte charge.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantNK100/36A
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale118 kN
- Capacité de charge statique radiale254 kN