Motion
NKJ80/35A
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731115
N° MFRNKJ80/35A
Prix457.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731115
N° MFRNKJ80/35A
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
Prix457.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    2.43 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKJ80/35A présente un diamètre d’alésage de 80 mm, un diamètre extérieur de 110 mm, une largeur totale de 35 mm, une fermeture ouverte et un poids de 2.43 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages rotatifs industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NKJ80/35A
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    113 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    230 kN

Aperçu

Description du fabricant
NKJ80/35A COURIÈRE UNIE CAGED BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer