Motion
K30X34X13
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 34 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI05731164
N° MFRK30X34X13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 34 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI05731164
N° MFRK30X34X13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    34 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description longue
    L’assemblage de cage à aiguilles K30X34X13 présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 34 mm, une largeur de 13 mm et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les installations de roulements industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K30X34X13
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    24.1 kN
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K30X34X13 CAGE ET ROULEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer