Motion
K45X53X28H
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 28 mm
N° D’ARTICLE MI05731180
N° MFRK45X53X28H
Prix46.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 28 mm
N° D’ARTICLE MI05731180
N° MFRK45X53X28H
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
Prix46.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    53 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description longue
    L’assemblage de cage à aiguilles K45X53X28H présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 53 mm, une largeur de 28 mm et un poids de 0.17 lb, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles exigeantes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K45X53X28H
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49.3 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    89.2 kN
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K45X53X28H CAGE ET ROULEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer