Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Extérieur Diamètre57 mm
- Global Largeur18 mm
- Poids0.11 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Description longueL’assemblage de cage à aiguilles K50X57X18FH présente un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 57 mm, une largeur de 18 mm et un poids de 0.11 lb, ce qui le rend idéal pour les montages de roulements industriels.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantK50X57X18FH
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale31.3 kN
- Capacité de charge statique radiale56.4 kN
- SérieK