Motion
K65X73X23H
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 73 mm, largeur de 23 mm
N° D’ARTICLE MI05731191
N° MFRK65X73X23H
Prix78.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 73 mm, largeur de 23 mm
N° D’ARTICLE MI05731191
N° MFRK65X73X23H
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
Prix78.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    73 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description longue
    L’assemblage de cage à aiguilles K65X73X23H présente un diamètre d’alésage de 65 mm, un diamètre extérieur de 73 mm, une largeur de 23 mm et pèse 0.20 lb, ce qui le rend idéal pour les installations de roulements de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K65X73X23H
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    48.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    97.7 kN
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K65X73X23H CAGE ET ROULEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer