Motion
HK3016B.2RS

JTEKT KOYO (NRB)
HK3016B.2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 16 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI05731219
N° MFRHK3016B.2RS
Prix28.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
HK3016B.2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 16 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI05731219
N° MFRHK3016B.2RS
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
Votre prix28.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1010
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double étanchéité
  • Description longue
    Le HK3016B.2RS Le roulement à rouleaux à aiguilles avec double joint présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur globale de 16 mm et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes compacts à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HK3016B.2RS
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1010
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
HK3016B.2RS TASSE DRAPÉE CAGED BRG