Motion
PAK472
Bassin de déversement - Bassin - PEHD, grille - Polyéthylène, capacité du puisard de 14 gal, dimensions : 35 x 58 x 12 po / 254 x 364 mm
N° D’ARTICLE MI06146519
N° MFRPAK472
Prix734.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bassin de déversement - Bassin - PEHD, grille - Polyéthylène, capacité du puisard de 14 gal, dimensions : 35 x 58 x 12 po / 254 x 364 mm
N° D’ARTICLE MI06146519
N° MFRPAK472
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
Prix734.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    35 x 58 x 12 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Matériel
    Grille – polyéthylène, puisard – PEHD
  • Capacité du puisard
    14 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PAK472 BASSIN DE DÉVERSEMENT UTILITAIRE
  • La paroi latérale de 12 po de hauteur crée une capacité totale de 75 gallons (capacité du puisard de 14 gallons sous la grille)
  • Le puisard ouvert et la grille amovible gardent les pièces au-dessus de la saleté
  • La grille et la cuvette sont faites de polypropylène à 100 % pour une résistance supérieure aux produits chimiques
  • Idéal pour le confinement temporaire des contenants, des batteries, des transformateurs ou des pièces qui fuient
  • Utiliser la cuvette seule pour le nettoyage des pièces ou l’entreposage temporaire des liquides