Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête2-1/2 po
- Hauteur de la tête1-1/2 po
- Longueur4-1/2 po
- Taille du filetage5/8-11
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau de la têteAluminium
- Type de têteLobed
- MatérielAcier
- Qualité du matérielC-12L14
- Norme de filetageUNC
- Type de pourboirePlat
Aperçu
- Les types de têtes à encoches ont des points arrondis qui dépassent du centre de la tête
- Les noues entre les pointes permettent une prise et un serrage faciles à la main
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.