Motion
LRT152020
Anneau intérieur - Alésage de 15 mm, D.E. de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07060958
N° MFRLRT152020
Prix18.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 15 mm, D.E. de 20 mm
N° D’ARTICLE MI07060958
N° MFRLRT152020

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Largeur totale
    20.5 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT152020 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 20 mm, une largeur totale de 20.5 mm et un poids de 0.05 lb, conçue pour les systèmes de roulement à aiguilles nécessitant une largeur accrue et un support de charge fiable.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT152020
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT152020 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon