Motion
80063787

Made in USA
80063787

60 Gallon, 200 Max psi Horizontal Tank-2" Inlet, 48" Tank Length x 20" Tank Diam
N° D’ARTICLE MI11706375
N° MFR80063787
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
80063787

60 Gallon, 200 Max psi Horizontal Tank-2" Inlet, 48" Tank Length x 20" Tank Diam
N° D’ARTICLE MI11706375
N° MFR80063787
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    2
  • Profondeur globale
    48.00 po
  • Longueur totale
    48.00 po
  • Poids à l’expédition
    197.000 lb

Détails

  • Pression de service maximale
    200 psi
  • Capacité volumique
    60.0 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
80063787 80063787 20" X 48" 60.0 GALLON