Motion
WT-13
Arandela de bloqueo de cojinetes - 2.5880 pulg. de D.I., 3.3750 pulg. de Diámetro exterior, 2.8950 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie WT
Artículo MI #04890484
No. Fabricante WT-13
Precio10.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes - 2.5880 pulg. de D.I., 3.3750 pulg. de Diámetro exterior, 2.8950 pulg. de Diámetro frontal, Material de acero al carbono, Serie WT
Artículo MI #04890484
No. Fabricante WT-13

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.5880 pulg.
  • Cara Diámetro  
    2.8950 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    3.3750 pulg.
  • Tang Ancho  
    0.2340 pulg.

Detalles

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    NT-13
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    WT
  • UPC_NO
    751968741305

Descripción general

Descripción del fabricante
WT 13 ARANDELA DE SEGURIDAD
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good