Motion
RLS1500S

POWER TEAM
RLS1500S

Cilindro/ram hidráulico de perfil bajo - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 150 toneladas, Carrera de 0.563 pulg., Retraído de 4.000 pulg., Extendido de 4.563 pulg.
Artículo MI #05575667
No. Fabricante RLS1500S
Precio4,844.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
RLS1500S

Cilindro/ram hidráulico de perfil bajo - De acción simple / Retorno por resorte, Capacidad de 150 toneladas, Carrera de 0.563 pulg., Retraído de 4.000 pulg., Extendido de 4.563 pulg.
Artículo MI #05575667
No. Fabricante RLS1500S
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
Precio4,844.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    1.313 pulg.
  • Tamaño del orificio
    6.250 pulg.
  • Dimensiones
    7.500 x 8.500 pulg.
  • Altura extendida
    4.563 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    3.000 pulg.
  • Altura retraída
    4.000 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    0.563 pulg.
  • Peso
    52.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Capacidad del cilindro
    150 toneladas
  • Material del cilindro
    Acero
  • Área efectiva
    30.680 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    17.200 pulg.3
  • Serie / Tipo
    Serie RLS / Perfil bajo
  • Toneladas a 10000 psi
    153.39 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
RLS1500S CILINDROS, 150 TONELADAS Y 9/16 CICLOS
  • Cilindro de perfil bajo ideal para áreas cerradas con resorte de retorno de alta resistencia para una retracción más rápida
  • Cuerpo del cilindro, pistón y tuerca prensaestopas "Power Tech" tratados para resistencia a la corrosión y la abrasión
  • La varilla del pistón abovedada estándar (5-30 toneladas) o la tapa giratoria (50- 150 toneladas) minimizan los efectos de la carga descentrada
  • El exclusivo resorte de alta resistencia proporciona un rápido retorno del pistón
  • Un medio acoplador hembra NPTF de 9796 3/8" es estándar con cada cilindro (el RLS50 tiene un acoplador de 3/8" que no está angulado)
  • Los puertos de aceite son NPTF de 3/8"
  • Los acopladores de todos los cilindros, excepto RLS50, están inclinados hacia arriba para una holgura adicional