Motion
W608
Ruban à lame jaune à mesurer 8 pi x 1/4 po Graduation 1/32 et 1/16 po, style Graduation A16 , boîtier argenté
N° D’ARTICLE MI02426919
N° MFRW608
Prix49.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à lame jaune à mesurer 8 pi x 1/4 po Graduation 1/32 et 1/16 po, style Graduation A16 , boîtier argenté
N° D’ARTICLE MI02426919
N° MFRW608

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    8 pi
  • Largeur de lame
    1/4 po
  • Diplôme
    1/32, 1/16 po
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Action
    Non verrouillable
  • Détails supplémentaires
    Marques centrales de montants à 40 cm
  • Pince de ceinture
    Non
  • Couleur de la lame
    Jaune
  • Couleur du corps
    Chrome
  • Couleur
    Argent
  • Revêtement de finition
    Chrome (caisse)
  • Style d’obtention du diplôme
    A16
  • Couleur de la marque
    Noir
  • Système de mesure
    Impériale
  • Code PSC
    5210
  • Direction de lecture
    De gauche à droite
  • Méthode de rétraction
    Automatique
  • Type d’extrémité de ruban
    Crochet

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN ADHÉSIF W608 , FIN 1/4X8FT