Motion
48-42-0120

MILWAUKEE TOOL
48-42-0120

Lame de scie sauteuse dentée - acier haute vitesse, U-Shank, 18 TPI, 2-3/4 po de long
N° D’ARTICLE MI03223024
N° MFR48-42-0120
Prix8.50 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-42-0120

Lame de scie sauteuse dentée - acier haute vitesse, U-Shank, 18 TPI, 2-3/4 po de long
N° D’ARTICLE MI03223024
N° MFR48-42-0120

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.50 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    2.75 po
  • Longueur
    2-3/4 po
  • Épaisseur
    0.1 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Largeur
    0.28125 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier haute vitesse
  • Type de lame
    Scie sauteuse U-Shank
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier haute vitesse
  • Comprend
    Lames 5
  • Numéro CUP du fabricant
    045242136353
  • Qualité du matériel
    Métal
  • Nombre de dents
    50
  • Motif de pas
    Constante
  • Espacement progressif des dents de la lame
    Non
  • Type de tige
    U-Shank
  • Tpi
    18
  • CUP_NON
    045242136353

Aperçu

Description du fabricant
48-42-0120 SCIE JIG BL HSS 18T 2-3/4LG
  • Robuste : construction avancée pour une longue durée de vie, même dans les applications professionnelles difficiles
  • Coupes rapides : la forme et la netteté des dents facilitent une coupe rapide et droite du bois
  • Polyvalent : présente un tenon universel
  • La construction à dents inversées empêche les éclats supérieurs lors de la coupe du bois
  • Conçu et construit pour les travaux lourds