Motion
PD0850116
Roue en polyuréthane – 8 po de diamètre, 3 po de diamètre pour la face, 1 po de diamètre pour l’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 2550 lb
N° D’ARTICLE MI03697180
N° MFRPD0850116
Prix222.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en polyuréthane – 8 po de diamètre, 3 po de diamètre pour la face, 1 po de diamètre pour l’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 2550 lb
N° D’ARTICLE MI03697180
N° MFRPD0850116
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
Prix222.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-15/16 po
  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    3 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non marquant
  • ID du roulement
    1 po
  • Couleur de base
    GRIS
  • Mot-clé de description
    Centre en aluminium
  • Dureté
    60 Shore D
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    2550 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PD0850116
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE
  • Type
    ROUE
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Matériau de la roue
    Élastomère polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
PD0850116 8X3 POL URA SUR ROUE ALU