Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage110 mm
- Diamètre extérieur125 mm
- Largeur totale40 mm
- Poids2.20 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe JR110X125X40 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 110 mm, un diamètre extérieur de 125 mm, une largeur totale de 40 mm et un poids de 2.20 lb, conçue pour les systèmes de roulement à aiguilles à haute charge.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR110X125X40
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieJR