Motion
NKJ85/36A
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 36 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731116
N° MFRNKJ85/36A
Prix497.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 36 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731116
N° MFRNKJ85/36A
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
Prix497.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    115 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Poids
    2.65 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NKJ85/36A présente un diamètre d’alésage de 80 mm, un diamètre extérieur de 115 mm, une largeur totale de 36 mm, une fermeture ouverte et un poids de 2.65 lb, ce qui le rend adapté aux applications lourdes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NKJ85/36A
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    114 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    238 kN

Aperçu

Description du fabricant
NKJ85/36A COURIÈRE UNIE CAGED BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer