Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Extérieur Diamètre21 mm
- Global Largeur21 mm
- Poids0.04 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationPrévention de la rouille
- Numéro CUP du fabricant605790268755
- Rpm max.21000 tr/min
- Type de roulement à aiguillesEnsemble rouleau et cage
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieK
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1 / DIN 5405 Partie 1 / ISO 3030 / JIS B 1536
- Type de roulementRouleau à aiguilles radial et ensemble de cage
- CUP_NON605790268755