Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Extérieur Diamètre58 mm
- Global Largeur25 mm
- Poids0.18 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Description longueL’assemblage de cage à rouleaux à aiguilles K50X58X25H présente un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 58 mm, une largeur de 25 mm et un poids de 0.18 lb, ce qui le rend adapté aux configurations à charge plus élevée.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantK50X58X25H
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale46.5 kN
- Capacité de charge statique radiale85.6 kN
- SérieK