Spécifications
Dimensions
- Taille du collet1/4 po, 6 mm
- Taille de l’entrée0.3750 po
- Taille minimale du tuyau1/2 po
- Longueur totale15.5000 po
- Poids de l’outil4.3 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge37 pcm
- Entrée d'air3/8 NPT
- Type d’échappementCôté
- Puissance1.25 hp
- Vitesse maximale12000 tr/min
- Puissance nominale1.25 hp
- Vitesse12000 tr/min
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire