Motion
74698507
1-1/16 po OAL, 5/16-18, acier, vis de serrage à tête à extrémité à bille roulante; diam. à bille de 0.216 po
N° D’ARTICLE MI06290163
N° MFR74698507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-1/16 po OAL, 5/16-18, acier, vis de serrage à tête à extrémité à bille roulante; diam. à bille de 0.216 po
N° D’ARTICLE MI06290163
N° MFR74698507

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.2160 po
  • Taille de l’ouverture hexagonale
    1/4 po
  • Longueur sous la tête
    3/4 po
  • Longueur totale
    1-1/16 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Style
    Balle roulante
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    En-tête

Aperçu

Description du fabricant
9832-G 5/16-18X BILLE RONDE DE 3/4"
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.