Motion
84259084
Vis de serrage à épaule plate 3/8-16 , grade C-12L14 , en acier - 3-7/8 po OAL, tête Diam 2 po x hauteur de tête 1 po, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06290184
N° MFR84259084
Prix40.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage à épaule plate 3/8-16 , grade C-12L14 , en acier - 3-7/8 po OAL, tête Diam 2 po x hauteur de tête 1 po, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06290184
N° MFR84259084

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    2 po
  • Hauteur de la tête
    1 po
  • Longueur
    3-7/8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Type de tête
    Lobed
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-12L14
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de pourboire
    Plat

Aperçu

Description du fabricant
HKS-3730A-G 2 BOUTON 3/8-16X3 GIBRALTAR
  • Les types de têtes à encoches ont des points arrondis qui dépassent du centre de la tête
  • Les noues entre les pointes permettent une prise et un serrage faciles à la main
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.