Motion
80063571

Made in USA
80063571

Réservoir horizontal de 240 gallons, 200 lb/po2 max. avec Plate-2 po, longueur du réservoir de 84 po x 30 po diam.
N° D’ARTICLE MI11706370
N° MFR80063571
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
80063571

Réservoir horizontal de 240 gallons, 200 lb/po2 max. avec Plate-2 po, longueur du réservoir de 84 po x 30 po diam.
N° D’ARTICLE MI11706370
N° MFR80063571
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    2
  • Profondeur globale
    84.00 po
  • Longueur totale
    84.00 po
  • Poids à l’expédition
    711.000 lb

Détails

  • Pression de service maximale
    200 psi
  • Capacité volumique
    240.0 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
80063571 80063571 30" X 84" 240.0 GALLON