Motion
80063696

Made in USA
80063696

15 Gallon, 200 Max psi Horizontal Tank-33" Tank Length x 12" Tank Diam
N° D’ARTICLE MI11706372
N° MFR80063696
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
80063696

15 Gallon, 200 Max psi Horizontal Tank-33" Tank Length x 12" Tank Diam
N° D’ARTICLE MI11706372
N° MFR80063696
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    33.00 po
  • Longueur totale
    33.00 po
  • Poids à l’expédition
    56.000 lb

Détails

  • Pression de service maximale
    200 psi
  • Capacité volumique
    15 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
80063696 80063696 12" X 33" 15.0 GALLON