Motion
80063936

Made in USA
80063936

Réservoir vertical de 80 gallons, 200 psi max. avec entrée de Plate-1-1/4 po, longueur de réservoir de 48 po x 24 po diam.
N° D’ARTICLE MI11706378
N° MFR80063936
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
80063936

Réservoir vertical de 80 gallons, 200 psi max. avec entrée de Plate-1-1/4 po, longueur de réservoir de 48 po x 24 po diam.
N° D’ARTICLE MI11706378
N° MFR80063936
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1-1/4
  • Profondeur globale
    48.00 po
  • Longueur totale
    48.00 po
  • Poids à l’expédition
    259.000 lb

Détails

  • Pression de service maximale
    200 psi
  • Capacité volumique
    80 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
80063936 80063936 24" X 48" 80.0 GALLON