Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1811 po, 30 mm
- Diamètre intérieur30 mm
- Valeur P maximale140 N/mm2;20000 psi
- Diamètre extérieur35 mm
- Longueur totale30 mm
- Épaisseur0.0984 po, 2.50 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; charge élevée; sans entretien; conforme à la norme RoHS; sans plomb; résistant à la corrosion; capacité de fonctionnement à sec
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementPTFE
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement simple autolubrifiant en composite renforcé de fibres GAR-FIL, diamètre intérieur de 30 mm x diamètre extérieur de 35 mm x longueur de 30 mm
- Revêtement de finitionDoublure en PTFE
- Tolérance du diamètre intérieur+0.020/+0.208 mm
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)35000
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 205 °C, -320 à 400 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0.020/+0.208 mm
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-FIL
- TypeManchon
- Type de roulementManchon