Motion
1060G FLEX HUB, RSB LARGO

FALK
1060G FLEX HUB, LONG RSB

Buje de acoplamiento de engranajes - 1060, 4-1/2 a 9-1/8 pulg., orificio de material rugoso
Artículo MI #01274886
No. Fabricante 1060G FLEX HUB, LONG RSB
Precio7,936.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1060G FLEX HUB, LONG RSB

Buje de acoplamiento de engranajes - 1060, 4-1/2 a 9-1/8 pulg., orificio de material rugoso
Artículo MI #01274886
No. Fabricante 1060G FLEX HUB, LONG RSB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7,936.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 4-1/2 a 9-1/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    18.31 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1060
  • Diámetro del cubo
    12 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    10.88 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    18-1/4 pulg.
  • Peso
    481.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de catálogo del fabricante
    1203238
  • RPM Máx.
    830 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    800100 pulg.
  • UPC_NO
    782934031854

Descripción general

Descripción del fabricante
1060G FLEX HUB, RSB LARGO

También puede gustarle

Los clientes también compraron