Motion
100 CONN LINK DE SINOIZACIÓN CP

RENOLD JEFFREY
100 SYNO CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 100 / 1-1/4 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #02728921
No. Fabricante 100 SYNO CONN LINK CP
Precio53.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
100 SYNO CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 100 / 1-1/4 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #02728921
No. Fabricante 100 SYNO CONN LINK CP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$53.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    39.7 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    18.90 mm
  • Altura de la placa de enlace
    30.17 mm
  • Diámetro del pasador
    9.54 mm
  • Diámetro del rodillo
    19.05 mm
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    673766033720

Descripción general

Descripción del fabricante
100 CONN LINK DE SINOIZACIÓN CP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron