Motion
12B ESLABÓN DE CONN. SINO BRITÁNICO SC

RENOLD JEFFREY
12B BRITISH SYNO CONN LINK SC

Eslabón de conexión - 12B / 3/4 pulg. de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #02728936
No. Fabricante 12B BRITISH SYNO CONN LINK SC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
12B BRITISH SYNO CONN LINK SC

Eslabón de conexión - 12B / 3/4 pulg. de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #02728936
No. Fabricante 12B BRITISH SYNO CONN LINK SC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    22.7 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    12B / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    11.68 mm
  • Altura de la placa de enlace
    15.93 mm
  • Diámetro del pasador
    5.72 mm
  • Diámetro del rodillo
    12.07 mm
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    673766032600

Descripción general

Descripción del fabricante
12B ESLABÓN DE CONN. SINO BRITÁNICO SC