Motion
80-2 CONN LINK SC DE SYNO

RENOLD JEFFREY
80-2 SYNO CONN LINK SC

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #02728996
No. Fabricante 80-2 SYNO CONN LINK SC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
80-2 SYNO CONN LINK SC

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #02728996
No. Fabricante 80-2 SYNO CONN LINK SC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    61.9 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    15.75 mm
  • Altura de la placa de enlace
    24.13 mm
  • Diámetro del pasador
    7.94 mm
  • Diámetro del rodillo
    15.88 mm
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    673766033416

Descripción general

Descripción del fabricante
80-2 CONN LINK SC DE SYNO