Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de broca#10 ranurado, #2 Phillips, #2 cuadrado, #8 ranurado
- Diámetro del mango1 pulg.
Detalles
- Extremo de bolaExtremo recto
- Estilo de punta de brocaPhillips, ranurado, cuadrado
- Extremo dobleDe un solo extremo
- Bit individual o conjunto de bitsConjunto de bits
- Número de Upc del fabricante028877472140
- Número de bits incluidos12
- Tipo de mangoInsertar
- A prueba de manipulacionesNo a prueba de manipulaciones
- UPC_NO028877472140
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación