Motion
W9212
Ruban à lame jaune à mesurer 12 pi x 1/2 po Graduation 1/32 et 1/16 po, style Graduation A1 , boîtier argenté
N° D’ARTICLE MI02426926
N° MFRW9212
Prix34.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à lame jaune à mesurer 12 pi x 1/2 po Graduation 1/32 et 1/16 po, style Graduation A1 , boîtier argenté
N° D’ARTICLE MI02426926
N° MFRW9212

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix34.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    12 pi
  • Largeur de lame
    1/2 po
  • Diplôme
    1/16 po, 1/32 po
  • Poids
    1.64 lb

Détails

  • Action
    Non verrouillable
  • Détails supplémentaires
    Marquage central des montants à 16 po
  • Pince de ceinture
    Oui
  • Couleur de la lame
    Jaune
  • Couleur du corps
    Chrome
  • Couleur
    Argent
  • Revêtement de finition
    Chrome (caisse)
  • Style d’obtention du diplôme
    A1
  • Couleur de la marque
    Noir, rouge
  • Système de mesure
    Impériale
  • Code PSC
    5210
  • Direction de lecture
    De gauche à droite
  • Méthode de rétraction
    Automatique
  • Type d’extrémité de ruban
    Crochet

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN W9212 , MEZURALL 1/2X12FT
  • Boîtier chromé
  • Lame plaquée jaune
  • Fonctionnement de la rétraction de puissance
  • Pince de ceinture
  • Couleur : boîtier chromé, lame jaune
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good