Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame8 pi
- Largeur de lame1/2 po
- Diplôme1/16 po, 1/32 po
- Poids1-1/4 lb
Détails
- ActionNon verrouillable
- Détails supplémentairesMarquage central des montants à 16 po
- Pince de ceintureOui
- Couleur de la lameJaune
- Couleur du corpsChrome
- CouleurArgent
- Revêtement de finitionChrome (caisse)
- Style d’obtention du diplômeA1
- Couleur de la marqueNoir, rouge
- Système de mesureImpériale
- Code PSC5210
- Direction de lectureDe gauche à droite
- Méthode de rétractionAutomatique
- Type d’extrémité de rubanCrochet