Motion
7450 HPO
Enrouleur de tuyau pour graisse haute pression - Comprend un tuyau de 1/4 po x 50 pi, 5000 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894362
N° MFR7450 OHP
Prix1,576.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau pour graisse haute pression - Comprend un tuyau de 1/4 po x 50 pi, 5000 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -
N° D’ARTICLE MI02894362
N° MFR7450 OHP
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
Prix1,576.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/4 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.580 po
  • Hauteur totale
    20.250 po
  • Longueur totale
    19.000 po
  • Largeur totale
    7.000 po
  • Poids
    131.00 lb

Détails

  • Application
    Graisse
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 1/4 po x 50 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Sortie de tuyau
    1/4 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    Tresse à deux fils SAE 100R2T
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567001348
  • Température maximale
    210 °F
  • Application de pression
    Graisse haute pression
  • Pression nominale
    5000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    3/8 NPT - Femme
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    50 pi
  • CUP_NON
    699567001348

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE 7450 OHP, GRAISSE AVEC FLEXIBLE
  • La série 7000 est très robuste et idéale pour les applications les plus exigeantes
  • La base et le bras de guidage de l'enrouleur sont fabriqués à partir d'acier de haute qualité conçu avec des formes structurelles et des goussets pour offrir la plus grande résistance
  • Le flexible basse pression standard est uniquement destiné à l'alimentation en air ou en eau
  • L'enrouleur de base sans flexible peut être utilisé pour l'air, l'eau ou l'huile
  • Le bras de guidage s’ajuste à trois positions
  • Acier renforcé - Le bras de guidage et la base en acier sont estampés avec des nervures et des goussets pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possible
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
  • Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée